Slipskiva 237AA Ø 76,2 mm 120

Article no.: 554009 120
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  55,42 / st.
  • from 10 st.
    NOK  46,20 / st.
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Kornstorlek Unit price incl. VAT
  • Slipmedlets beteckning: A

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Mineralpartiklar av aluminiumoxid (A)
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 120
skiv-⌀ 50,8 mm
tillverkarens beteckning 237AA Trizact™
3M-kornbeteckning A160
Färgkod vit
maximalt varvtal: 20 000 min-1
Produktslag Slipskiva

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 554009 120
EAN / GTIN 2050001743084

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Snabbytessystem med plastgänga (Roloc™, Combidisc® CDR) möjliggör säkra byten av slipverktyg i en handvändning på kortast tänkbara tid.
237AA Trizact™ med finstrukturerad pyramidformad yta av mycket små mineralpartiklar av aluminiumoxid.

Användningsdata:

För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.
Speciellt för ytbehandling av hårda och svårbearbetade material som rostfritt stål, titan, höglegerade stål etc. Mer konstant, reproducerbar finish och längre utslitningstid än slipskivor med jämförbar kornstorlek.

Anmärkning:

Roloc™ Bristle-Disc hittar du under 573510 och framåt.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen