Slipskiva 984F Ø 50,8 mm 60

Article no.: 554005 60
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  29,91 / st.
  • from 50 st.
    NOK  24,87 / st.
on request
På lager
10 232 styck i lager

Select article variation and quantity

Kornstorlek Unit price incl. VAT
  • Slipmedlets beteckning: Keramik

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Slipmedel Cubitron™ II
    Slipmedlets beteckning Keramik
    Kornstorlek 60
    slipmedelsunderlag kantstabila underlägg
    skiv-⌀ 50,8 mm
    tillverkarens beteckning 984F
    passar till snabbytessystem Roloc™
    maximalt varvtal: 25 000 min-1
    Produktslag Slipskiva

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 554005 60
    EAN / GTIN 30051141277098
    Manufacturer number 7100001475

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    torrt
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Mycket hög avverkningseffekt och lång utslitningstid tack vare självskärpande keramikkorn (CER).
    Snabbytessystem med plastgänga (Roloc™, Combidisc® CDR) möjliggör säkra byten av slipverktyg i en handvändning på kortast tänkbara tid.
    Med precisionsformat Cubitron™ II slipkorn.

    Användningsdata:

    För rationell slipning av mindre ytor, även vid skiftande konturer. Arbetsprocesser i flera steg till lägre kostnad tack vare snabbare byten.
    Används tillsammans med mjuk stödtallrik nr 554089.

    Anmärkning:

    Roloc™ Bristle-Disc hittar du under 573510 och framåt.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen