Slipskiva Actirox AF 799 (CER) 36

Article no.: 554003 36
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  20,18 / st.
  • from 50 st.
    NOK  16,77 / st.
on request
På lager
4 498 styck i lager

Select article variation and quantity

Kornstorlek Unit price incl. VAT
  • Slipmedlets beteckning: Keramik

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie Actirox
    Slipmedel Keramikkorn (CER)
    Slipmedlets beteckning Keramik
    Kornstorlek 36
    skiv-⌀ 50,8 mm
    maximalt varvtal: 25 000 min-1
    Produktslag Slipskiva

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 554003 36
    EAN / GTIN 2050002067479
    Manufacturer number FY6M105041

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    torrt
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Mycket hög avverkningseffekt och lång utslitningstid tack vare självskärpande keramikkorn (CER).
    Korntyp: 100 % geometriskt format VSM keramikkorn.

    Användningsdata:

    Används tillsammans med mjuk stödtallrik nr 554089.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Accessories

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen