Slippapper med kardborrfäste (A) set, 100 delar 320

Article no.: 553960 320
Set price 100 st. (NOK 3,56 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
8 styck i lager

Select article variation and quantity

Kornstorlek Unit price incl. VAT
  • Slipmedlets beteckning: A

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Korundslipkorn (A)
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 320
skiv-⌀ 21 mm
fäste Kardborr
Produktslag Slippappersrondell

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 553960 320
EAN / GTIN 4027497148653
Manufacturer number A3300018320

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Uni
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Baksidan av skivorna är täckt med velour och är självhäftande i kombination med gummisliprondell med kardborrband nr 553995. För snabbt skivbyte.

Användningsdata:

På mikroslipsystem. Maximal arbetshastighet, se gummisliprondell kardborre nr 553995.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen