• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

Sliphylsa, konisk (ZA) kornstorlek 40 grov 20X63 mm HOLEX

Article no.: 553871 20X63
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  33,44 / st.
  • from 50 st.
    NOK  27,73 / st.
on request
På lager
362 styck i lager

Select article variation and quantity

största hyls-⌀×hylsbredd (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Slipmedlets beteckning: ZA

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Zirkoniumoxid
Slipmedlets beteckning ZA
Kornstorlek 40
finhetsgrad grov
Hylstyo koniska
största hyls-⌀ 20 mm
Hylsbredd 63 mm
Produktslag Sliphylsa

Identification & Classification

Artikkelkode 553871 20X63
EAN / GTIN 4045197723307
Manufacturer number 553871 20X63
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Trä
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Av draghållfast, fenoplastbundet material med lång brukstid och god kornvidhäftning.
Zirkoniumoxid (ZA).
Sliphylsan hålls fast genom att gummikroppen expanderar vid höga varvtal. Hylsan kan användas i hela sin bredd. Den sitter säkert utan att glida och byts snabbt och enkelt (vrids uppåt/nedåt i slitsriktningen). Passar endast till överslipande system med expanderande sliphylsor.

Användningsdata:

Expanderande sliphylsor används huvudsakligen för ytsliparbeten som kräver kraftig materialbearbetning − även på kanter.

Passar till:

Expanderande sliprulle nr 553830.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen