Sliphylsa (A) kornstorlek 150 fin 30X30 mm HOLEX

Article no.: 553740 30X30
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  10,00 / st.
  • from 50 st.
    NOK  8,35 / st.
on request
På lager
2 555 styck i lager

Select article variation and quantity

Hyls-⌀×hylsbredd (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Slipmedlets beteckning: A

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Normalkorund
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 150
finhetsgrad fin
Hylstyo cylindriska
Hyls-⌀ 30 mm
Hylsbredd 30 mm
Produktslag Sliphylsa

Identification & Classification

Artikkelkode 553740 30X30
EAN / GTIN 4045197240446
Manufacturer number 553740 30X30
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Sliphylsan hålls fast genom att gummikroppen expanderar vid höga varvtal. Hylsan kan användas i hela sin bredd. Den sitter säkert utan att glida och byts snabbt och enkelt (vrids uppåt/nedåt i slitsriktningen). Passar endast till överslipande system med expanderande sliphylsor.
Av draghållfast, fenoplastbundet material med lång brukstid och god kornvidhäftning. Inte lämpliga för användning med kylsmörjmedel.
Normalkorund (A).

Användningsdata:

Expanderande sliphylsor används huvudsakligen för ytsliparbeten som kräver kraftig materialbearbetning − även på kanter.

Passar till:

Expanderande sliprulle nr 553600.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen