Sliphylsa (A) kornstorlek 40 grov 10X20 mm

Article no.: 553700 10X20
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Scale prices:

  • from 1 st.
    NOK  7,43 / st.
  • from 50 st.
    NOK  6,17 / st.
on request
På lager
934 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Normalkorund
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 40
finhetsgrad grov
Hylstyo cylindriska
Hyls-⌀ 15 mm
Hylsbredd 30 mm
Produktslag Sliphylsa

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 553700 10X20
EAN / GTIN 4062406572297

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Sliphylsan hålls fast genom att gummikroppen expanderar vid höga varvtal. Hylsan kan användas i hela sin bredd. Den sitter säkert utan att glida och byts snabbt och enkelt (vrids uppåt/nedåt i slitsriktningen). Passar endast till överslipande system med expanderande sliphylsor.
Av draghållfast, fenoplastbundet material med lång brukstid och god kornvidhäftning. Inte lämpliga för användning med kylsmörjmedel.
Normalkorund (A).

Användningsdata:

Expanderande sliphylsor används huvudsakligen för ytsliparbeten som kräver kraftig materialbearbetning − även på kanter.

Passar till:

Expanderande sliprulle nr 553600.
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
    Hyls-⌀×hylsbredd (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen