CaraFin Diamant polerduk medel D0,25 µm

Article no.: 552790 D0,25
(NOK 11109,31 / 1 Square metre)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
155 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: D

Produktinformasjon

Technical Data

Kornstorlek D0,25
Slipmedlets beteckning D
Mått 180×180 mm
Längd 180 mm
Bredd 180 mm
Material mikrofiber
finhetsgrad Högglanspolering
Produktslag Polerduk

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 552790 D0,25
EAN / GTIN 4045197888327

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Lacker
 
Uni
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

CaraFin Diamant polerverktyg ensidigt belagda med monokristallin diamant. De bundna diamantkornen ger en klart högre utnyttjandegrad jämfört med lösa diamantkorn i polerpastor.
Polerduk medel för en konturtrogen ändpolering eller glanspolering av hårda material.

Fördel:

Spilltider i samband med förberedelser och rengöring elimineras som vid diamantpastor.
Diamant polerdukar (mikrofiber) ensidigt belagda med monokristallin diamant.

Användningsdata:

För snabb, torr handpolering.