Bornitridslipstift galvanisk B126 1 mm GARANT

Article no.: 552650 1
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
24 styck i lager

Select article variation and quantity

Huvud-⌀ (mm) Unit price incl. VAT
  • Slipmedlets beteckning: CBN

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedlets beteckning CBN
Formbeskrivning Kulform
Huvud-⌀ 1 mm
huvudlängd 1 mm
totallängd 45 mm
Skaft-⌀ 3 mm
Produktslag Slipstift

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 552650 1
EAN / GTIN 4045197157201
Manufacturer number 552650 1

Användningstabell

Stål < 1400 N/mm²
 
20
Stål < 55 HRC
 
20
Stål < 60 HRC
 
20
Stål < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
GG(G)
 
20
vått maximal
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Precisionsslipade ämnen med CBN-beläggning. Mycket hög skärkraft och lång brukstid tack vare galvanisk nickelbindning.

Användningsdata:

Vid manuell slipning, slipning i industrirobotar, maskiner för invändig rundslipning eller CNC-slipmaskiner för finslipning av hål, radier, konturer samt gradning och fasning.
För alla härdade, seghärdade och höglegerade stål.
Rekommenderade periferihastigheter: Bornitrid torr 15-25 m/s, bornitrid våt 20-40 m/s.

Anmärkning:

Diamantbrynen hittar du från nr 559000; diamantfilar från nr 529150.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen