Diamantslippasta 5 g, sprit- och vattenlöslig monokristallin 0,5 µm

Article no.: 552330 0,5
(NOK 23084,03 / 100 Gram)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
10 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: D

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Diamant
Slipmedlets beteckning D
finhetsgrad mikrofin
Färgkod vit
Produktslag Slippasta

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 552330 0,5
EAN / GTIN 4045197958457
Manufacturer number 552330 0,5

Användningstabell

Stål < 1400 N/mm²
 
1
Stål < 55 HRC
 
1
Stål < 60 HRC
 
1
Stål < 67 HRC
 
1
Hårdmetall (HM)
 
1
INOX
 
1
Ti
 
1
Plast, glasfiberarmerad plast
 
1
Sten
 
1
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Silikonfri diamantpasta i praktisk doseringsspruta.
Högkoncentrerad naturdiamant i 5g-spruta säkerställer jämnt råhetsdjup på arbetsstyckets yta.

Användningsdata:

Bindningen, som kan blandas med alkohol eller vatten i valfritt förhållande, ger optimal smörjfilm. Lätt, miljövänlig rengöring av verktyg och arbetsstycke med vatten, utan rester.
För polering av arbete på härdade stål, hårdmetall, keramik och kompositer.

Downloads & documents

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Select article variation and quantity

    Kornstorlek diamantslippasta (µm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen