CaraFin Diamant polerstift ZY0608

Article no.: 551942 ZY0608
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
398 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Slipmedlets beteckning: D

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie CaraFin
Slipmedel Diamant
Slipmedlets beteckning D
finhetsgrad Polering
Huvud-⌀ 6 mm
huvudlängd 8 mm
Skaft-⌀ 3 mm
rekommenderad periferihastighet: 1 m/s - 2 m/s
Produktslag Polerstift

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 551942 ZY0608
EAN / GTIN 4062406117825
Manufacturer number 551942 ZY0608

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Lacker
 
Uni
 
torrt
 

Beskrivelse

Utförande:

Polerstift av elastiskt polyuretanmaterial på periferiytan belagda med diamantkorn. De bundna diamantkornen ger en klart högre utnyttjandegrad jämfört med lösa diamantkorn i polerpastor.

Användningsdata:

Poleringsarbeten med stor flexibilitet och anpassning till konturer.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen