Roterande fil GARANT Master Cast – grov G1020

Article no.: 547700 G1020
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
180 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Skaft-⌀: 6

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie GARANT Master Cast
    Skärmaterial AlTiSiN
    Formbeskrivning Spetsbåge
    Huvud-⌀ 10 mm
    huvudlängd 20 mm
    totallängd 60 mm
    Skaft-⌀ 6 mm
    Produktslag Roterande fil

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 547700 G1020
    EAN / GTIN 4067263736707
    Manufacturer number 547700 G1020

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Den nyutvecklade innovativa tandgeometrin möjliggör en mycket hög spånavskiljningskapacitet och samtidigt lugn gång och god styrbarhet. Ingen spånvidhäftning och utmärkta ytresultat.
    Skaftdiameter 6mm.
    Lämplig för användning vid grovbearbetning och finbearbetning. Med högkapacitetsbeläggning för lång användningstid, mindre värmetillförsel och mindre spånvidhäftning.
    GARANT‐frässtift tillverkas av hårdmetallsorter med hög kapacitet och seghet och högsta möjliga eggstabilitet, enbart på de allra modernaste CNC‐maskinerna. Skaftet är av stål när huvudets diameter är större än skaftdiametern, annars är även skaftet av hårdmetall.

    • Hög materialavverkning.
    • Lugn gång.
    • Högkapacitetsbeläggning som ger låg värmebelastning, längre användningstid, förbättrad spånavgång.
    • Modern, substrat-optimerad, för rostfria stålgjutgods.
    • Extrema användningstider.

    Användningsdata:

    Optimerad för bearbetning av gjutjärn, stål, stålgjutgods, verktygsstål och mjuka titanlegeringar.
    Optimerad för bearbetning av hårda och spröda gjutmaterial som gjutjärn, stål och stålgjutgods, härdat stål och verktygsstål. Lämplig för både manuella och industriella robotar. För avgradning, kantbrytning, putsning, bearbetning av svetsfogar och ytor.

    Anmärkning:

    Material med dålig värmeledningsförmåga: Sänk varvtalet för att förhindra blåfärgning av frässtiftet och smörjningen.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen