Roterande fil GARANT Master Cast – grov G0618

Article no.: 547700 G0618
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
180 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Skaft-⌀: 6

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie GARANT Master Cast
Skärmaterial AlTiSiN
Formbeskrivning Spetsbåge
Huvud-⌀ 6 mm
huvudlängd 18 mm
totallängd 55 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produktslag Roterande fil

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 547700 G0618
EAN / GTIN 4067263736691
Manufacturer number 547700 G0618

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 

Beskrivelse

Utförande:

Den nyutvecklade innovativa tandgeometrin möjliggör en mycket hög spånavskiljningskapacitet och samtidigt lugn gång och god styrbarhet. Ingen spånvidhäftning och utmärkta ytresultat.
Skaftdiameter 6mm.
Lämplig för användning vid grovbearbetning och finbearbetning. Med högkapacitetsbeläggning för lång användningstid, mindre värmetillförsel och mindre spånvidhäftning.
GARANT‐frässtift tillverkas av hårdmetallsorter med hög kapacitet och seghet och högsta möjliga eggstabilitet, enbart på de allra modernaste CNC‐maskinerna. Skaftet är av stål när huvudets diameter är större än skaftdiametern, annars är även skaftet av hårdmetall.

  • Hög materialavverkning.
  • Lugn gång.
  • Högkapacitetsbeläggning som ger låg värmebelastning, längre användningstid, förbättrad spånavgång.
  • Modern, substrat-optimerad, för rostfria stålgjutgods.
  • Extrema användningstider.

Användningsdata:

Optimerad för bearbetning av gjutjärn, stål, stålgjutgods, verktygsstål och mjuka titanlegeringar.
Optimerad för bearbetning av hårda och spröda gjutmaterial som gjutjärn, stål och stålgjutgods, härdat stål och verktygsstål. Lämplig för både manuella och industriella robotar. För avgradning, kantbrytning, putsning, bearbetning av svetsfogar och ytor.

Anmärkning:

Material med dålig värmeledningsförmåga: Sänk varvtalet för att förhindra blåfärgning av frässtiftet och smörjningen.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Roterande fil GARANT Master Cast – grov G0618

Roterande fil GARANT Master Cast – grov G0618

on request
På lager
180 styck i lager
NOK  379,13
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
298 styck i lager
NOK  98,53
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
totallängd 55 58
Huvud-⌀ 6 6
Skärmaterial AlTiSiN HSS
Skaft-⌀ 6 6
Serie GARANT Master Cast Filtandning Z3
Produktslag Roterande fil Roterande fil
huvudlängd 18 18

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen