GARANT Master INOX frässtift med beläggning grov G1225

Article no.: 547500 G1225
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
137 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Skaft-⌀: 6

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Offers

    Set with price advantage

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie GARANT Master INOX
    Skärmaterial HM AlTiN
    Formbeskrivning Spetsbåge
    Huvud-⌀ 12 mm
    huvudlängd 25 mm
    totallängd 70 mm
    Skaft-⌀ 6 mm
    Produktslag Roterande fil

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 547500 G1225
    EAN / GTIN 4062406774400
    Manufacturer number 547500 G1225

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    INOX
     
    Ti
     
    CuZn
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Den innovativa tandgeometrin möjliggör mycket höga bearbetningsprestanda i kombination med lugn gång och god styrförmåga. Utomordentlig spånbildning och ytresultat, liten värmetillförsel till materialet (inga anlöpningsfärger). Skaftdiameter 6mm.
    Den nyutvecklade innovativa skärgeometrin möjliggör hög spånavverkningskapacitet och samtidigt en extremt lugn gång och mycket god processäkerhet Genom den optimala spånbildningen (inga spetsiga spån) uppnås hög ytkvalitet vid grov- och finbearbetning.
    Med högkapacitetsbeläggning för lång användningstid, mindre värmetillförsel och bättre spånborttransport.
    • Hög materialavverkning.
    • Lugn gång.
    • Högkapacitetsbeläggning som ger låg värmebelastning, längre användningstid, förbättrad spånavgång.
    • Allra modernaste substrat- optimerat för rostfria stålmaterial.
    • Extrema användningstider.

    GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantsstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall.

    Användningsdata:

    Optimerad för bearbetning av austenitiska, rostfria och syrafasta stål, mjuka titanlegeringar och ickejärnmetaller.
    Lämplig till både hand- och industrirobotanvändning för alla rostfria stålmaterial. För avgradning, kantbrytning, putsning, bearbetning av svetsfogar och ytor.

    Anmärkning:

    Material med dålig värmeledningsförmåga: Sänk varvtalet för att förhindra blåfärgning av frässtiftet och smörjningen.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen