Roterande fil GARANT Master Steel – grov D0605

Article no.: 547400 D0605
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
26 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Skaft-⌀: 6

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie GARANT Master Steel
    förkortning tandning Z-stål
    Tandningsfinhetsgrad grov
    Skärmaterial HM AlCrN
    Form D0605
    Formbeskrivning Kulform
    Huvud-⌀ 6 mm
    huvudlängd 5 mm
    totallängd 45 mm
    Skaft-⌀ 6 mm
    Produktslag Roterande fil

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 547400 D0605
    EAN / GTIN 4062406774080
    Manufacturer number 547400 D0605

    Användningstabell

    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    GG(G)
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Den innovativa tandgeometrin möjliggör mycket höga bearbetningsprestanda i kombination med lugn gång och god styrförmåga. Genom den optimala spånbildningen (inga spetsiga spån) uppnås en hög ytkvalitet. Skaftdiameter 6 mm.
    Den nyutvecklade innovativa skärgeometrin möjliggör hög spånavverkningskapacitet och samtidigt en extremt lugn gång och mycket god processäkerhet Genom den optimala spånbildningen (inga spetsiga spån) uppnås hög ytkvalitet vid grov- och finbearbetning.
    Med högkapacitetsbeläggning för längre användningstid, mindre värmetillförsel, bättre spånborttransport.
    • Hög materialavverkning.
    • Lugn gång.
    • Högkapacitetsbeläggning som ger låg värmebelastning, längre användningstid, förbättrad spånavgång.
    • Allra modernaste substrat- optimerat för stål.
    • Extrema utslitningstider.

    GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantsstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall.

    Användningsdata:

    Optimerad för bearbetning av stål och stålgjutgods.
    Lämplig till både hand- och industrirobotanvändning för så gott som alla stålmaterial. För avgradning, kantbrytning, putsning, bearbetning av svetsfogar och ytor.

    Anmärkning:

    Material med dålig värmeledningsförmåga: Sänk varvtalet för att förhindra blåfärgning av frässtiftet och smörjningen.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen