Roterande minifil Z FINE - mycket fin HM M0311 GARANT

Article no.: 546840 M0311
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
321 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Skaft-⌀: 3

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Filtandning Z FINE
förkortning tandning Z FINE
Tandningsfinhetsgrad mycket fin
Skärmaterial VHM
Form M0311
Formbeskrivning Spetskon
Huvud-⌀ 3 mm
huvudlängd 11 mm
totallängd 40 mm
Skaft-⌀ 3 mm
Produktslag Roterande fil

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 546840 M0311
EAN / GTIN 4045197726452
Manufacturer number 546840 M0311

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 

Beskrivelse

Utförande:

GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantsstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall.
Roterande HM-minifil med skaft-⌀ 3 mm.

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Roterande minifil Z FINE - mycket fin HM M0311 GARANT

Roterande minifil Z FINE - mycket fin HM M0311 GARANT

on request
På lager
321 styck i lager
NOK  195,82
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
1 637 styck i lager
NOK  175,51
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
743 styck i lager
NOK  175,51
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
530 styck i lager
NOK  136,42
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Form M0311 M0311 M0311 M0311
Formbeskrivning Spetskon Spetskon Spetskon Spetskon
Huvud-⌀ 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
förkortning tandning Z FINE Z5 Z7 Z7
Tandningsfinhetsgrad mycket fin fin medel medel
Skaft-⌀ 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Produktslag Roterande fil Roterande fil Roterande fil Roterande fil

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen