Roterande minifil Z5 - fin HM G0307 GARANT

Article no.: 546800 G0307
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
716 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Skaft-⌀: 3

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie Filtandning Z5
    förkortning tandning Z5
    Tandningsfinhetsgrad fin
    Skärmaterial VHM
    Form G0307
    Formbeskrivning Spetsbåge
    Huvud-⌀ 3 mm
    huvudlängd 7 mm
    totallängd 40 mm
    Skaft-⌀ 3 mm
    Produktslag Roterande fil

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 546800 G0307
    EAN / GTIN 4045197156594
    Manufacturer number 546800 G0307

    Användningstabell

    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantsstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall.
    Roterande HM-minifil med skaft-⌀ 3 mm.

    Användningsdata:

    Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen