Roterande fil GARANT Master Uni – medel D1210

Article no.: 543220 D1210
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
34 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Skaft-⌀: 8

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Skärmaterial VHM
Formbeskrivning Kula
Huvud-⌀ 12 mm
huvudlängd 10 mm
totallängd 50 mm
Skaft-⌀ 8 mm
Produktslag Roterande fil

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 543220 D1210
EAN / GTIN 4067263117902
Manufacturer number 543220 D1210

Beskrivelse

Utförande:

Genom den optimala spånbildningen (inga spetsiga spån) uppnås hög ytkvalitet vid grov- och färdigbearbetning.
  • Hög materialavverkning.
  • Lugn gång.
  • Låg värmebelastning, lång användningstid. förbättrad spånborttransport.
  • Universellt användbar till stål, rostfritt stål och aluminium.

Roterande fil från GARANT tillverkas av hårdmetallkvaliteter med hög kapacitet och seghet och högsta möjliga eggstabilitet, enbart på de allra modernaste CNC‐maskinerna. Skaftet är av stål när huvudets diameter är större än skaftdiametern, annars är även skaftet av hårdmetall.
Den nyutvecklade innovativa tandgeometrin möjliggör hög spånavskiljningskapacitet och samtidigt extremt lugn gång och mycket god styrbarhet. Extra stabilt skaft med 8 mm.

Användningsdata:

För fräsarbeten med mycketstora påkänningar.
Lämplig till både hand- och industrirobotanvändning för så gott som alla material. För avgradning, kantbrytning, stenbrytning,
Svetsnings- och ytbearbetning.

Anmärkning:

Material med dålig värmeledningsförmåga: Sänk varvtalet för att förhindra blåfärgning av den roterande filen och smörjning.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen