Sats med roterande filar 10 delar, Z3 - medel, med spånbrytare, HSS, Antal frässtift: 10

Article no.: 541550 10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
24 styck i lager

Select article variation and quantity

Antal frässtift Unit price incl. VAT
  • Skaft-⌀: 6

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Filtandning Z3
Skärmaterial HSS
Skaft-⌀ 6 mm
Antal frässtift 10
Produktslag Roterande fil

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 541550 10
EAN / GTIN 4062406659721
Manufacturer number 541550 10

Beskrivelse

Utförande:

Sortiment med utvalda roterande filar i de vanligaste formerna och måtten.
Skaft-⌀ 6 mm.

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Leveransinnehåll:

vardera 1 st nr 540800 strl. AS0616; AS1020; AS1225; C0616; C1225; M1225; D1210; G0618; G1225; G1630.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen