Sats med roterande filar 10 delar, Z7 − medel, dubbeltandning X-cut 10

Article no.: 541510 10
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Leveres senere
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Antal frässtift Unit price incl. VAT
  • Skaft-⌀: 6

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie Filtandning Z7
    Skärmaterial VHM
    Skaft-⌀ 6 mm
    Antal frässtift 10
    Produktslag Roterande fil

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 541510 10
    EAN / GTIN 4062406659714
    Manufacturer number 541510 10

    Beskrivelse

    Utförande:

    Sortiment med utvalda roterande filar i de vanligaste formerna och måtten.
    Skaft-⌀ 6 mm.

    Användningsdata:

    Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

    Leveransinnehåll:

    vardera 1 st 540750 strl. AS0616; AS1020; AS1225; C0616; C1225; D1009; G0618; G1630; F1225; M1020.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen