Roterande fil Z5 - fin HM A1225 GARANT

Article no.: 540400 A1225
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
54 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Skaft-⌀: 6

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Filtandning Z5
förkortning tandning Z5
Tandningsfinhetsgrad fin
Skärmaterial VHM
Form A1225
Formbeskrivning Cylinder utan ändgrad
Huvud-⌀ 12 mm
huvudlängd 25 mm
totallängd 65 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produktslag Roterande fil

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 540400 A1225
EAN / GTIN 4045197155368
Manufacturer number 540400 A1225

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 

Beskrivelse

Utförande:

Skaft-⌀ 6 mm.
GARANT roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantsstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall.
Form cylinder (ZYA),utan ändgrad.

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen