Diamantnålfil, 140 mm korn D 91 (fin) 5

Article no.: 529210 5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
73 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • Slipmedlets beteckning: D

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Slipmedel Diamant
Slipmedlets beteckning D
Kornstorlek D91
Formbeskrivning fyrkant
tvärsnitt med beläggning 2,6×2,6 mm
beläggningslängd 70 mm
inkl. filskaft no
Produktslag Nålfil

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 529210 5
EAN / GTIN 4007220016787
Manufacturer number 4007220016787

Användningstabell

Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Sten
 

Beskrivelse

Utförande:

Ämnena till dessa nålfilar är smidda av specialstål och slipade. Diamantfilarna beströs likformigt meddiamantpulver med enhetlig kornstorlek som fixeras galvaniskt. Det jämnt fördelade diamantpulvret och diamantens hårdhet garanterar bästa slipresultat. Total fillängd = 140 mm, diamantbelagd längd = 70 mm, skaft-⌀ = 3 mm.

Användningsdata:

För måttriktig efterbearbetning av skär-, stans- och pressverktyg av härdat stål eller hårdmetall. Även för bearbetning av glas, keramik osv. Arbeta med litet tryck, framför allt vid kanterna. Större tryck ger inte bättre slipeffekt, utan skadar i stället filen.

Kornstorlek:

Finkornig D 91

Specialtillbehör:

Snabblåsskaft till dessa filar hittar du under nr 519700.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen