Habilis precisionsfilar totallängd 215 mm SH 00 / DH 1 6

Article no.: 527060 6
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
16 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Schweizisk huggning 00
    motsvarar den tyska huggningen 1
    Formbeskrivning trekant
    Filytor 3
    tvärsnitt 9,5×9,5 mm
    totallängd 215 mm
    inkl. filskaft no
    Filskaft krävs no
    Produktslag Precisionsfil

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 527060 6
    EAN / GTIN 613548056240
    Manufacturer number LH2607-00

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plast, glasfiberarmerad plast
     
    Trä
     
    Uni
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Schweiziska precisionsfilar med högsta formnoggrannhet, huggningsprecision, avverkningseffekt och livslängd. Nålfilsliknande form, men med kraftigare, smidd fyrkant- resp. sexkant-tånge och förstärkt tvärsnitt.
    Inget filskaft krävs.

    Användningsdata:

    Särskilt lämpliga för verktygs- och formtillverkning tack vare de spetsiga ändformerna. Habilis-precisionsfilar klarar ett högre arbetstryck än nålfilar.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen