VALTITAN precisionsrundfil 200/0

Article no.: 525550 200/0
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
20 styck i lager

Select article variation and quantity

längd× bredd Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

motsvarar den tyska huggningen 2
diameter 7,8 mm
Längd utan tånge 200 mm
Produktslag Precisionsfil

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 525550 200/0
EAN / GTIN 613548062678
Manufacturer number LPV1670-8-0

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Uni
 

Beskrivelse

Utförande:

Högpresterande precisionsfilar VALTITAN med extremt hög slitstyrka tack vare en ythårdhet på 1 200 HV. Den speciella tandformen förhindrar att filarna täpps till med spån. Maximal slipeffekt och livslängd. Näst intill rostfria och kan därför användas även i kraftigt korrosionbefrämjande miljöer. Efterlämnar inga korroderade rester.
Spetsig ände.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen