VALTITAN Precisionsflatfil 250/0

Article no.: 520150 250/0
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
3 styck i lager

Select article variation and quantity

längd× bredd Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    motsvarar den tyska huggningen 2
    tvärsnitt 25,3×6,3 mm
    Längd utan tånge 250 mm
    Produktslag Precisionsfil

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 520150 250/0
    EAN / GTIN 613548062111
    Manufacturer number LPV1163-10-0

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plast, glasfiberarmerad plast
     
    Trä
     
    Uni
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Högpresterande precisionsfilar VALTITAN med extremt hög slitstyrka tack vare en ythårdhet på 1 200 HV. Den speciella tandformen förhindrar att filarna täpps till med spån. Maximal slipeffekt och livslängd. Näst intill rostfria och kan därför användas även i kraftigt korrosionbefrämjande miljöer. Efterlämnar inga korroderade rester.
    3 sidor med huggning; trubbig ände.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen