Precisionsflatfil 200/00

Article no.: 520100 200/00
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
61 styck i lager

Select article variation and quantity

längd× bredd Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

motsvarar den tyska huggningen 1
tvärsnitt 21,3×4,8 mm
Längd utan tånge 200 mm
Produktslag Precisionsfil

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 520100 200/00
EAN / GTIN 613548065853
Manufacturer number LP1163-8-00

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Uni
 

Beskrivelse

Utförande:

Schweiziska precisionsfilar för maximala krav på formnoggrannhet, huggningsprecision, avverkningseffekt och livslängd. Specialstål med en hårdhet på 65−66 HRC. Har, till skillnad från verkstadsfilarna, en för användningsområdet perfekt avstämd, lätt rundad form, specialanpassad huggningsvinkel och ett utökat urval av olika huggningar. Det resulterar i effektivt filarbete i kombination med likvärdiga släta ytor.
3 sidor med huggning; trubbig ände.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen