Knivfil huggning 3 (slät) 250 mm

Article no.: 518100 250
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
15 styck i lager

Select article variation and quantity

Längd utan tånge (mm) Unit price incl. VAT
  • Form: G
  • Norm: DIN 7262

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Form G
tvärsnitt 21,8×10,1 mm
Längd utan tånge 250 mm
Norm DIN 7262
Produktslag Knivfil

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 518100 250
EAN / GTIN 4009215074840
Manufacturer number 12722501

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 

Beskrivelse

Utförande:

Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De färdiga filarna har en idealisk tandform som är perfekt avstämd till filtypen. Dessa specialfilar garanterar släta filytor. Specialfilarna tillverkas i precisionsautomater. De garanterar hög slipeffekt och lång brukstid.
Huggning på alla sidorna, trubbig ände.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen