Filsats med 2K-handtag, fem delar i rullväska 200 mm

Article no.: 517426 200
Set price 5 st. (NOK 83,48 / 1 st.)
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
911 styck i lager

Select article variation and quantity

Längd utan tånge (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: DIN 7261

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Huggning 3
Längd utan tånge 200 mm
Norm DIN 7261
Antal separata filar 5
Produktslag Verkstadsfil

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 517426 200
EAN / GTIN 4062406122317
Manufacturer number 517426 200

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 

Beskrivelse

Utförande:

Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. Filarna som inte är konvexa har en idealisk tandform som är perfekt avstämd till filtypen.
För att skydda filarna är satserna överskådligt placerade i kraftiga nylonfodral.
Filarna skyddas mot smuts och skador på huggningen. Därmed säkerställs en jämn och hög slipeffekt, släta filytor och längre livslängd.
Huggning 3 = medelfin.
Med ergonomiska handtag i 2-komponentsplast.

Användningsdata:

Kvalitetsfil för verkstadsbruk med lång brukstid och hög slipeffekt.

Leveransinnehåll:

Filsats i 5 delar med vardera en flat, trekantig, fyrkantig, halvrund och rund fil.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen