Universalsats med filar 5 delar i fodral huggning 1 200 mm

Article no.: 517100 200
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
71 styck i lager

Select article variation and quantity

Längd utan tånge (mm) Unit price incl. VAT
  • Norm: DIN 7261

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Huggning 1
    Längd utan tånge 200 mm
    Norm DIN 7261
    Produktslag Verkstadsfil

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 517100 200
    EAN / GTIN 4009215074734
    Manufacturer number 13552010

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plast, glasfiberarmerad plast
     
    Trä
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De filar som inte är konvexa har en tandform som är avstämd för respektive filtyp.
    För att skydda filarna är satserna överskådligt placerade i kraftiga nylonfodral.
    Filarna skyddas mot smuts och skador på huggningen. Därmed säkerställs en jämn och hög slipeffekt, släta filytor och längre livslängd.
    Med slagtåliga plastskaft.
    Huggning 1 = grov.

    Användningsdata:

    Kvalitetsfil för verkstadsbruk med lång brukstid och hög slipeffekt.

    Leveransinnehåll:

    Filsats i 5 delar med vardera en flat, trekantig, fyrkantig, halvrund och rund fil.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen