Universalflatfil specialhuggning, komplett med skaft 250 mm

Article no.: 515000 250
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
135 styck i lager

Select article variation and quantity

Längd utan tånge (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

tvärsnitt 25×6,3 mm
Längd utan tånge 250 mm
Produktslag Universalfil

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 515000 250
EAN / GTIN 4009215074680
Manufacturer number 30052500

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 

Beskrivelse

Utförande:

Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De filar som inte är konvexa har en tandform som är avstämd för respektive filtyp.
Ansatsfil med spadformade filtänder och breda spånbrytare för lätt och kraftbesparande filning och mycket hög slipeffekt − ingen risk att spånutrymmena sätts igen − bra spånutkast.
De plana sidorna har specialhuggning, varav en sida har spånbrytarspont för högsta slipeffekt. Ryggsidan med genomgående huggning för mycket fin ytbearbetning. Filen har trubbig ände.
Plasthandtag med upphängningshål.

Användningsdata:

En kvalitetsfil för verkstadsbruk med lång brukstid och hög slipeffekt.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen