Halvrundfil huggning 3 (fin) 200 mm

Article no.: 513300 200
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
280 styck i lager
  • Form: E
  • Formbeskrivning: halvrund
  • Norm: DIN 7261

Produktinformasjon

Technical Data

Huggning 3
Huggtyp Fin
Form E
Formbeskrivning halvrund
Filytor Huggning på alla sidor
tvärsnitt 21×6 mm
Längd utan tånge 200 mm
inkl. filskaft no
Norm DIN 7261
Produktslag Verkstadsfil

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 513300 200
EAN / GTIN 4009215017632
Manufacturer number 31522030

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 

Beskrivelse

Utförande:

Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De filar som inte är konvexa har en tandform som är avstämd för respektive filtyp.
Med banhuggning; halvtrubbig ände.

Användningsdata:

En kvalitetsfil för verkstadsbruk med lång brukstid och hög slipeffekt.

Norm:

DIN 7261 form E

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar

Services & product advisors

Create new article code

Change article code

By means of article codes you can record your internal item numbers in the eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Add to shopping list

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen