Halvrund fil huggning 2 250 mm HOLEX

Article no.: 513210 250
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
477 styck i lager

Select article variation and quantity

Längd utan tånge (mm) Unit price incl. VAT
  • Form: E
  • Formbeskrivning: halvrund
  • Norm: DIN 7261

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Form E
    Formbeskrivning halvrund
    Filytor Huggning på alla sidor
    tvärsnitt 23×6 mm
    Längd utan tånge 250 mm
    inkl. filskaft no
    Norm DIN 7261
    Produktslag Verkstadsfil

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 513210 250
    EAN / GTIN 4045197571670
    Manufacturer number 513210 250

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plast, glasfiberarmerad plast
     
    Trä
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De filar som inte är konvexa har en tandform som är avstämd för respektive filtyp.
    Med banhuggning; halvtrubbig ände.

    Användningsdata:

    En kvalitetsfil för verkstadsbruk med lång brukstid och hög slipeffekt.

    Norm:

    DIN 7261 form E

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen