Fyrkantfil med 2K-handtag, Huggning 2 (medelfin), Längd utan tånge: 250mm

Article no.: 512201 250
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
26 styck i lager

Select article variation and quantity

Längd utan tånge (mm) Unit price incl. VAT
  • Form: D
  • Formbeskrivning: Fyrkantig, halvtrubbig ände
  • Norm: DIN 7261

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Huggning 2
Huggtyp Medelfin
Form D
Formbeskrivning Fyrkantig, halvtrubbig ände
Filytor 4
Bredd 10 mm
Längd utan tånge 250 mm
inkl. filskaft yes
Norm DIN 7261
Produktslag Verkstadsfil

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 512201 250
EAN / GTIN 4009215190663

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 

Beskrivelse

Utförande:

Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. Filarna som inte är konvexa har en idealisk tandform som är perfekt avstämd till filtypen.
Huggning på alla sidor; halvtrubbig ände.
Fil med inslaget, ergonomiskt 2-komponents filskaft med upphängningshål och praktiska färgkodsklämmor (röd, grön, gul) för individuell märkning av t.ex. huggningsstorleken.

Användningsdata:

En kvalitetsfil för verkstadsbruk med lång brukstid och hög slipeffekt.

Norm:

DIN 7261 form D

Anmärkning:

Fil utan skaft tillgänglig under nr 512200.

Downloads & documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Fyrkantfil med 2K-handtag, Huggning 2 (medelfin), Längd utan tånge: 250mm

Fyrkantfil med 2K-handtag, Huggning 2 (medelfin), Längd utan tånge: 250mm

on request
På lager
26 styck i lager
NOK  140,41
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
618 styck i lager
NOK  68,91
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Bredd 10 mm 9 mm
Filytor 4 4
Form D D
Formbeskrivning Fyrkantig, halvtrubbig ände Fyrkantig, halvtrubbig ände
Huggtyp Medelfin 2
Längd utan tånge 250 mm 250 mm
Norm DIN 7261 DIN 7261

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen