Trekantig fil, huggning 3, Längd utan tånge: 150mm

Article no.: 511220 150
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
305 styck i lager

Select article variation and quantity

Längd utan tånge (mm) Unit price incl. VAT

Availability

  • Form: C
  • Formbeskrivning: Trekantig, halvtrubbig ände
  • Norm: DIN 7261

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

Huggning 3
Form C
Formbeskrivning Trekantig, halvtrubbig ände
Filytor 3
Bredd 11 mm
Längd utan tånge 150 mm
inkl. filskaft no
Norm DIN 7261
Produktslag Verkstadsfil

Identification & Classification

Artikkelkode 511220 150
EAN / GTIN 4045197889430
Manufacturer number 511220 150
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 

Beskrivelse

Utförande:

Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De filar som inte är konvexa har en tandform som är avstämd för respektive filtyp.
Huggning på alla sidor; halvtrubbig ände.

Användningsdata:

En kvalitetsfil för verkstadsbruk med lång brukstid och hög slipeffekt.

Norm:

DIN 7261 form C

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen