Flatfil huggning 2 (medelfin) 150 mm

Article no.: 510200 150
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Do you want to order more than one article? To quick entry
on request
På lager
463 styck i lager

Select article variation and quantity

Längd utan tånge (mm) Unit price incl. VAT
  • Form: A
  • Formbeskrivning: Flat, trubbig ände
  • Norm: DIN 7261

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Huggning 2
    Huggtyp Medelfin
    Form A
    Formbeskrivning Flat, trubbig ände
    Filytor 3
    tvärsnitt 16×4 mm
    Längd utan tånge 150 mm
    inkl. filskaft no
    Norm DIN 7261
    Produktslag Verkstadsfil

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 510200 150
    EAN / GTIN 4009215016772
    Manufacturer number 31121520

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plast, glasfiberarmerad plast
     
    Trä
     

    Beskrivelse

    Utförande:

    Ämnena smids och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De filar som inte är konvexa har en tandform som är avstämd för respektive filtyp.
    3 sidor med huggning; trubbig ände.

    Användningsdata:

    En kvalitetsfil för verkstadsbruk med lång brukstid och hög slipeffekt.

    Norm:

    DIN 7261 form A

    Anmärkning:

    Filvariant med skaft tillgänglig under nr 510201.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen