Utförande:
Programtillval för mätning av ytjämnhet från ytjämnhetsparametern Rz 1 resp. Ra 0,3. Enkel och intuitiv manövrering. Mätning av ytjämnhet, vågighet och primärprofil. Normerad utvärdering av alla parametrar enligt ISO 4287, ISO 12085, JIS 601 B, ISO 13565 II, ISO10049.
- Automatiskt val av filtrets gränsvåglängd (cut-off) och mätsträcka enligt ISO 4288 och ISO 3274.
- Utvärderingsparametrarna kan föses med dubbelsidiga tolerans- och åtgärdsgränser.
- Kan eftermonteras på apparater från tillverkningsdatum 11/2020.
Dessutom utvärdering och återgivning av alla parametrar och grafer enligt ISO 4287, ISO 12085, JIS 601 B, ISO 13565 II, ISO 10049. Utvärderingsområdet kan förskjutas individuellt längs en godtyckligt lång mätsträcka (med samtidig ny beräkning av alla parametrar).
Profiler för utvärderingen medger inte de i normen definierade (utökade) inställningarna av filtrens gränsvåglängd eller ändring av filtertyperna.
Specialtillbehör:
Anmärkning:
Teknisk support och utbildning på förfrågan.