Ytjämnhetsmätare med skrivare, Typ: M410

Article no.: 499043 M410
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 63,68 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
  • NOK 2 464,02 /pcs.
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • omkopplingsbar avläsning: mm / tum
  • datautgång: USB-gränssnitt; Bluetooth-gränssnitt

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

omkopplingsbar avläsning mm / tum
datautgång USB-gränssnitt; Bluetooth-gränssnitt
ytjämnhetsstandarder DIN / ISO / JIS / ASME, MOTIF
mätsträcka längdavkänning 26 mm
Cut-Off (λcc) 0,08; 0,25; 0,80; 2,50 mm
Cut-Off (λcc) 0,003; 0,010; 0,032; 0,100 tum
avkänningshastighet 0,1–1,0 mm/s
drivenhetens längd 194 mm
drivenhetens bredd 38 mm
drivenhetens höjd 72 mm
analysenhetens längd 162 mm
analysenhetens bredd 77 mm
analysenhetens höjd 35 mm
vikt, drivenhet 1,1 kg
vikt, analysenhet 0,3 kg
Produktslag Ytråhetsmätare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 499043 M410
EAN / GTIN 4059192073480

Beskrivelse

Utförande:

Ytjämnhetsmäre med fri avkänning och automatisk nollpositionering för exakt och standardanpassad mätning av ytjämnhet och vågighet. MarSurf M 410 har en praktisk pekskärm, en utvärderingsenhet som kan tas bort från matningsenheten, ett integrerat PDF-minne och möjlighet till dataöverföring via Bluetooth.
  • Fri avkänning med högprecisionssondsystem.
  • Snabbt byte av mätspetsar utan verktyg och med extra skydd.
  • Skapa PDF-protokoll direkt i enheten utan ytterligare programvara.
  • Kort inställningstid på grund av motordriven höjdjustering av matningsenheten med automatisk nollställning.
  • Unik pekskärmshantering för att skapa, ändra och ta bort över 50 pekarmar. Kalibreringsdata för en kalibrerad mätspets behålls.
  • Avkänningssträckor enligt DIN EN ISO 4288 / ASME B46.
  • Automatiskt normenligt val av filter och avkänningssträcka.
  • Longitudinell avkänning, mätsektion 0,1 till 26 mm.
  • Faskorrekt Gaussfilter enligt DIN EN ISO 16610-21 (ersätter DIN EN ISO 11562), robust Gaussfilter enligt DIN EN ISO 16610-31 och sondfilter ISO 13565-1.
  • Trådlös dataöverföring via Bluetooth till en dator, t.ex. till Excel eller till en tredjepartsprogramvara.
  • Servostyrd lutningsjustering.
  • Mobil användning via nät- och batteridrift.
  • Internationellt uppdaterad genom alla vanliga parametrar enligt DIN/ISO, JIS, ASME, MOTIV.
  • 17 språk integrerade.
  • Lutningskorrigering ±1°, manuell.
  • Lagring av över 30 000 mätprogram.
  • Tolka information med en skanner genom att skanna en QR-kod eller streckkod (skannern ingår inte).

Leveransinnehåll:

Utvärderingsenhet MarSurf M 410, matningsenhet MarSurf MD 26 inklusive sondsystem BFW 250, standard mätspets, dockningsstation M 410, universell nätdel med 3 adaptrar, mikro-USB-kabel, täcklock MD 26, skruvmejsel, 3x monteringsnycklar, bruksanvisning och transportväska.
Dessutom Bluetooth-skrivare nr 499017.

Anmärkning:

Andra mätspetsar för t.ex. små hål och spår levereras på begäran.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen