Sond för ST2 / PS1 / PS10 / M300 och 310 11-100

Article no.: 499004 11-100
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

minimal spårbredd 2,5 mm
minimalt spårdjup 7,5 mm
Produktslag Pickup

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 499004 11-100
EAN / GTIN 4059192056100

Beskrivelse

Utförande:

Sond för spår från 2,5 mm bredd och upp till 7,5 mm djup. Mätområde 100 µm.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen