{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
mätområde för godstjocklek | se testhuvud nr 496954 | |
mätområde för ljudhastighet | 100 m/s - 19 999 m/s | |
avläsning | 0,01 mm | |
omkopplingsbar avläsning | mm / tum | |
IP-skyddsklass | IP 54 | |
batterinivåindikator | optisk och akustisk | |
Antal ingående batterier | 2 | |
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer | 081561 LR3 | |
Längd | 131 mm | |
Bredd | 81 mm | |
höjd | 32 mm | |
vikt inklusive batterier, utan skyddshölje | 175 g | |
Provningsprotokoll | Provningsprotokoll från tillverkaren | |
förpackning | Stabil box | |
Produktslag | Godstjockleksmätare |
Artikkelkode | 496950 1076B | |
EAN / GTIN | 2050001736901 |