Sats med kalibreringsfolie, 6 delar A

Article no.: 496940 A
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs

Add service:

  • Adding services is only available with JavaScript. Please turn to your contact person in confidence.
  • NOK 63,31 /pcs.
    Note:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Processing time approx. 1-3 working days
on request
På lager
16 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • förpackning: Stabil box

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

för mätområde 0 µm - 1 250 µm
antal folier 6
förpackning Stabil box
Produktslag Kalibreringsfolie

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 496940 A
EAN / GTIN 2050001037640

Beskrivelse

Passar till:

Alla sonder och enheter nr 496800496912. Består av: 11 µm, 22 µm, 50 µm, 90 µm, 190 µm, 750 µm (ungefärlig angivelse för alla folietjocklekar).

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen