Universalhårdhetsprovare NEXUS 7700G2

Article no.: 495085 7700G2
New product
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT
  • datautgång: 4×USB; RJ45 (LAN); W-LAN

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

visning 22-tums industriell HD-pekskärm, höjdjusterbar
provningsförfarande Brinell, Vickers, Rockwell, Knoop, HBT, HVT, Super-Rockwell, kultryckhårdhet
datautgång 4×USB; RJ45 (LAN); W-LAN
betjäning motoriserad, automatisk
huvudlast provkraft 0,5 kg - 250 kg
hålltid för provkraft 1 s - 99 s
maximal provbredd 220 mm
maximal provhöjd 320 mm
strömförsörjning 100–240 (50/60 Hz) V
Längd 670 mm
Bredd 300 mm
höjd 1 130 mm
vikt 190 kg
Produktslag Hårdhetsprovare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 495085 7700G2
EAN / GTIN 2050002077690

Beskrivelse

Utförande:

Hårdhetsprovare med videomätsystem. IMPRESSIONS™ v4. Provbelastning i sluten reglerkrets (lastcell; closed loop-system). Den inbyggda 11 megapixel-kameran med zoomfunktion, autofokus och intelligent bildutvärdering garanterar snabb och exakt mätning av provtrycket. Programvaran IMPRESSIONS™ v4 styr automatiskt mätförloppet och ger en helautomatisk bildutvärdering av hårdhetsprovtrycket, samt arkivering av mätresultaten. Höjdjusterbar industriell pekskärm med hög upplösning. NEXUS 7700G2 är utrustad med ett snabbytessystem för vridbara kameraobjektiv, vilket gör att objektivet kan bytas på några sekunder.

Användningsdata:

Universalhårdhetsprovaren NEXUS 7700 kan användas för alla hårdhetsprovningar enligt Brinell, Vickers, Rockwell, Super Rockwell och Knoop. Dessutom kan hårdhetsprovning av plaster (kultryck) och provningar enligt HVT och HBT genomföras.

Norm:

EN ISO 6506/ASTM E10; EN ISO 6507/ASTM E384, E92; EN ISO 6508/ASTM E18

Leveransinnehåll:

Testprogramvara IMPRESSIONS™ v4, 10-faldigt objektiv (för Fe-material), testbord ⌀ 80 mm, Rockwell-kon 120 grader med hårdhetsjämförelseplatta HRC, Vickers-pyramid 136 grader med hårdhetsjämförelseplatta HV 10 (med raster), konhållare 2,5 mm diameter, alla inklusive ASTM-/ISO-testcertifikat. Inklusive fraktförpackning.

Anmärkning:

Leveransen debiteras separat. Kontakta din testtekniker för kalibrering av de laststeg och procedurer som krävs. Beroende på testkraft och förväntad hårdhet kan ytterligare objektiv behövas. Ytterligare tillbehör som motordrivet XY-bord finns tillgängliga på begäran.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen