Hårdhetsprovare Vickers 455G2

Article no.: 495083 455G2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager
Forwarding delivery
Forwarding delivery

For bulky items, the final delivery costs will be calculated by our back office, depending on weight, size and delivery after completing your order. Your final bill could differ from your order confirmation e-mail.

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

avläsning 0,1 HV
visning 6,5 tum HD-färg-touchscreen
visning av hårdhetsvärde 5 siffror
provningsförfarande Vickers-Makro / Knoop
datautgång USB
inbyggt elektroniskt mätmikroskop yes
betjäning motordriven
Förstoring upp till (gånger) 600
huvudlast provkraft 0,2 kg - 31,25 kg
maximal provbredd 170 mm
maximal provhöjd 210 mm
strömförsörjning 220 − 240 V / 50 Hz
Längd 544 mm
Bredd 323 mm
höjd 733 mm
vikt 80 kg
Antal objektiv 4
Produktslag Hårdhetsprovare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 495083 455G2
EAN / GTIN 2050002075597

Beskrivelse

Utförande:

Provkraften väljs med via manöverpanel, provningen sker automatiskt. Hårdhetsberäkningen görs med hjälp av ett elektroniskt mätmikroskop. 4 objektiv med upp till 600 gångers förstoring. Moduluppbyggnaden möjliggör utbyggnad i efterhand upp till ett helautomatiskt system. Helautomatiskt revolverhuvud för upp till 6 positioner (4 objektiv och 2 inträngningskroppar).

Norm:

ISO 6507/ASTM E384, E92; ISO 4545/ASTM E92; ISO 6506/ASTM E10.

Leveransinnehåll:

Driftklar basutrustning: Diamantpyramid 136 inklusive ASTM. ISO-provningscertifikat och fraktförpackning.
Objektiv 10 och 20 gånger, planbord ⌀ 60 mm.

Anmärkning:

Leveransen debiteras separat. Kontakta din mättekniker för kalibrering av de laststeg och procedurer som krävs. Beroende på testkraft och förväntad hårdhet kan ytterligare objektiv behövas. Utförande med integrerad PC och fler tillbehör på begäran.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen