Mobil hårdhetsprovare alphaDUR II (utan sond)

Article no.: 495042
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Unit price incl. VAT
  • datautgång: RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    tillverkarens beteckning AD-11-102
    datautgång RS232C-gränssnitt; USB-gränssnitt
    Energiförsörjning Batteridriven
    strömförsörjning NiMH-Batteri
    Längd 198 mm
    Bredd 160 mm
    höjd 78 mm
    vikt 1 400 g
    Produktslag Hårdhetsprovare

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 495042
    EAN / GTIN 2050001659675

    Beskrivelse

    Utförande:

    Det mobila UCI-provinstrumentet alphaDUR II kan anslutas till sonder enligt DIN 50159-1 utgåva 2008-10, ASTM A 1038 och VDI/VDE-riktlinje 2616 samt studshårdhetsprovare typ D enligt DIN 50156 och ASTM A956. Mätningen av intrycket sker under provbelastning. De anslutna sondernas provbelastning känns av automatiskt. Enkel menystyrning tack vare stor, högupplöst färgdisplay. Kan lagra 50 materialkalibreringar och upp till 500000 mätdata med datum, klockslag, material och utvärdering. Utvärderingar med flera statistikfunktioner.

    Användningsdata:

    För mobil användning (batteridrift ca 8 h) och även för snabb hårdhetsprovning under produktion och vid varumottagning av alla metalliska material.

    Leveransinnehåll:

    Basenhet med inbyggd NiMH-ackumulator, strömförsörjning / laddare, sondkabel, transportväska. Bruksanvisning på USB-minne. (En motsvarande sond nr 495043 krävs också för mätningen.)

    Specialtillbehör:

    Sond nr 495043 strl. 1000.
    Bärväska, sondhandtag. UCI-hårdhetsjämförelseplattor inklusive ISO/ASTM-certifikat på begäran.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen