Rubinkulspets längd 40 mm 5 mm

Article no.: 494224 5
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

kul-⌀ D (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    längd L 40 mm
    effektiv arbetslängd 40 mm
    kul-⌀ D 5 mm
    skaft-⌀ S 2,5 mm
    anslutningsgänga M2
    Material spets rubin
    material skaft Hård-metall
    vikt 3,17 g
    Produktslag Pickup

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 494224 5
    EAN / GTIN 2050000973512

    Beskrivelse

    Utförande:

    Rubinkulmätspets med anslutningsgänga M2

    Anmärkning:

    Fler mätspetsinsatser med andra dimensioner och skaftutföranden på förfrågan.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen