Endoskopsond, halvstel Ø 3,9 mm 1000 mm HOLEX

Article no.: 492934 1000
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
66 styck i lager

Select article variation and quantity

sondlängd (mm) Unit price incl. VAT
  • IP-skyddsklass: IP 67

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

kameraupplösning 320×240 px
IP-skyddsklass IP 67
Sond-⌀ 3,9 mm
sondlängd 1 000 mm
Produktslag Sond

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 492934 1000
EAN / GTIN 4045197523136
Manufacturer number 492934 1000

Beskrivelse

Utförande:

Robust, vattentätt sondhuvud (IP67) av rostfritt stål med dimmbara, vita lysdioder. Blickriktning 0°.
Bildöppningsvinkel 56°.

Funktion:

IP67: Skydd mot tillfällig nedsänkning i vatten och skydd mot inträngande damm (dammtät), samt komplett beröringsskydd.

Användningsdata:

Idealisk för inspektion i svåråtkomliga utrymmen, t.ex. bilindustri: Motor, växellåda, tank, karosseri, instrumentpanel, besiktning. Luftfart: Flygmotorer, turbiner, ledningssystem. Byggindustri: Bedömning av byggnadsstruktur, vattenskador, skadedjursangrepp. Rördragning: Svetsfogar, sökning av främmande föremål, läckage. Hydraulsystem: Cylindrar, läckage. Värme-sanitet-klimat: Ugnar, skorstenar, varmvattenberedare, klimatanläggningar, avloppssystem. Skadedjursbekämpning: Bikupor, getingbon, fågelbon, insektsgångar. Polis, tull: Fordonskontroll, varukontroll.

Passar till:

Alla endoskoputföranden nr 492923; 492924; 492925; 492928.

Specialtillbehör:

Adapter nr 492896 för användning av sonderna med foto- / videoendoskop nr  492890 storlek 2000.

Anmärkning:

Ytterligare sondtyper (upp till 30 m) med andra sondhuvud-⌀ och blickriktningar på begäran.
Sond för inspektion av rörledningar:
  • Huvuddiameter: 28 mm
  • Sondlängd: 22 m
  • Bildöppningsvinkel: 150°
  • 8 ljusstarka lysdioder.

Downloads & documents

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen