Videoendoskop med flexibel sond, Ø 5,5 mm 2000 mm HOLEX

Article no.: 492925 2000
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
104 styck i lager

Select article variation and quantity

sondlängd (mm) Unit price incl. VAT

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

inspelningsformat JPEG/AVI (30 fps)
Sond-⌀ 5,5 mm
sondlängd 2 000 mm
Energiförsörjning Nätdriven
kameraupplösning 640×480 px
displayupplösning 320×240 px
fokuserad djupskärpa 16 – 60 mm
arbetstemperatur 0 °C - 50 °C
Längd 207 mm
Bredd 118 mm
höjd 38 mm
vikt 0,558 kg
Produktslag Endoskop

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 492925 2000
EAN / GTIN 4045197511812
Manufacturer number 492925 2000

Beskrivelse

Utförande:

Basenhet med 3,5 tum LCD-skärm. Zoomläge (1,5 x), bild- och videoinspelningar kan sparas på ett SD-minneskort. USB- och AV-utgång för dataöverföring. Inbyggt laddningsbart litiumjonbatteri (3,7 V).

Leveransinnehåll:

Robust vatten- och dammtät transportväska. SD-minneskort, nätdel (AC 100 − 240 V / 50 − 60 Hz) Nr. 492958, USB-datakabel, AV-kabel, rengöringssats, litiumjonbatteri nr 492926.
Inklusive 1 sond nr 492938 storlek 2000 (IP67), påskruvbar sondspegel nr 492950 (70°, 90°, 110°) och magnet.

Downloads & documents

Suitable products

Services & product advisors

Direktekjøp

Sign in to your Account

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen