Videoendoskop VIPER med sond 1000 mm

Article no.: 492792 1000
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Unknown
0 styck i lager

Select article variation and quantity

sondlängd (mm) Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    Serie VIPER
    kamerasensor CMOS
    Sond-⌀ 3 mm
    sondlängd 1 000 mm
    bildöppningsvinkel 90 grad
    blickriktning 90 grad
    Fokuseringsområde 3 mm - 50 mm
    Energiförsörjning Nätdriven
    Displaystorlek 4,3 tum
    Produktnamnsattribut ⌀ 3,0 mm
    Produktslag Endoskop

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 492792 1000
    EAN / GTIN 2050002074392

    Beskrivelse

    Utförande:

    Lätt, kompakt och flexibelt användbart VIPER-videoendoskop. Snabbt utbytbara sonder med olika diametrar (från 2,2 mm) och arbetslängder ökar flexibiliteten. Med sin låga vikt är VIPER-endoskopet extremt lätt och praktiskt.
    • Ljusstark 4,3-tum bildskärm med CMOS-kamerateknik för bilder med HD-kvalitet.
    • Intuitiv och enkel hantering.
    • Långa avbrottsfria inspektioner med i handeln förekommande batteripackar.
    • Snabb dataöverföring med Micro USB 2.0, mini-HDMI-anslutning och SD-minneskortfack.
    • Snabbt utbytbara sonder med olika diametrar och arbetslängder.

    Leveransinnehåll:

    Nätdel, mikro-USB-kabel, videokabel, 2 st litiumjonbatterier, SD-minneskort 8 GB, metallstativ, transportväska.

    Downloads & documents

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen