{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
arbetsbänk höjd | 840 mm | |
Bärförmåga låda/utdragshylla | 75 kg | |
plattans tjocklek | 50 mm | |
Lådutdrag | 100 | |
Hoffmann raster för perforerad panel | 9×9 | |
Cylinderlås | modulär låscylinder | |
Bredd | 1 500 mm | |
Djup | 700 mm | |
lådornas effektiva bredd | 500 mm | |
lådornas effektiva djup | 500 mm | |
Antal lådor | 3 | |
bärförmåga per ytenhet | 1 000 kg | |
vikt | 124 kg | |
Produktslag | Underrede |
Artikkelkode | 492580 1500X700 | |
EAN / GTIN | 4062406279929 | |
Manufacturer number | 492580 1500X700 |