{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
mätområde X | 300 mm | |
mätområde Y | 200 mm | |
mätområde Z | 200 mm | |
Längdmätavvikelse EUXY, MPE optisk (2D) | 2,9 + L/100 (L i mm) vid 20 °C ±1 K µm | |
Längdmätavvikelse E1 z-axel taktil (1D) | 4,0 + l/75 (l i mm) µm | |
Objektiv (x gånger) | 0,5 | |
Förstoring på bildskärm (x gånger) | 23 | |
Synfält | 14×9 mm | |
kamera | 6,4 megapixlar, autofokus | |
Arbetsavstånd | 80 mm | |
Maximal arbetsstyckehöjd | 200 mm | |
Energiförsörjning | Nätdriven | |
märkspänning | 240 V | |
Längd | 730 mm | |
Bredd | 900 mm | |
höjd | 950 mm | |
vikt | 115 kg | |
maximal arbetsstyckevikt | 20 kg | |
Produktslag | CNC-videomätmikroskop |
Artikkelkode | 492560 300CNC/TP | |
EAN / GTIN | 4062406160289 | |
Manufacturer number | 492560 300CNC/TP |