Mantis® Elite TS stereomikroskopsystem med stativ och skjutbord E

Article no.: 491903 E
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
Finns inom 3-4 veckor
0 styck i lager

Select article variation and quantity

Typ Unit price incl. VAT

Add to shopping list

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktinformasjon

    Technical Data

    förstoring med specialtillbehör (gånger) 4 − 20
    ljusstyrka direktljus 11 000 lx
    antal lysdioder 24
    Energiförsörjning Nätdriven
    Produktslag Okularlöst betraktningssystem

    Identification numbers & Classifications

    Artikkelkode 491903 E
    EAN / GTIN 2050001061263

    Beskrivelse

    Utförande:

    Klar, förvrängningsfri, tredimensionell förstoring med korrekt färg och läge enligt en patenterad metod. Betraktningsskärm istället för okular ger en icke ansträngande, ergonomisk inspektion, som med storfältsluppar. Dina ögon behöver inte ackommodera om sig när du betraktar arbetsstycket, om du har bytt till betraktningsskärm.
    Med höjdinställbart stativ och skjutbord 100×100 mm. Direktljus och genomlysning med lysdioder.

    Leveransinnehåll:

    Inklusive dammskyddskåpa.
    Inklusive nätdel (110 V / 60 Hz upp till 230 V / 50 Hz), utan objektiv.

    Specialtillbehör:

    Objektiv nr 491905.

    Downloads & documents

    Suitable products

    Reservdelar

    Services & product advisors

    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen